Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1328CH INT. AUT. DIFF. 1P+N, C, 6A, 30MA - 2CSK1328CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1328CH INT. AUT. DIFF. 1P+N, C, 6A, 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 10 A

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542134251

Artikelnummer

ABB2CSK1328CH

Herstellernummer

2CSK1328CH

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

10 A

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.5 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Einbautiefe:

40 mm

Verschmutzungsgrad:

1

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...40 °C

Codice Ordine: 2CSK1328CH - Apparecchi di protezione, Int. aut. diff. 1P+N, C, 6 A, 30 mA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie