ABB SPA - ABB2CSK1315CH LIMITATORE DI SOVRATENSIONE, 75J, 250V - 2CSK1315CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 2 kA
Mit Fernmeldekontakt - nein
Prüfklasse Typ 3 - ja
Packung
24 ST
EAN
8012542214250
Artikelnummer
ABB2CSK1315CH
Herstellernummer
2CSK1315CH
Hersteller
ABB
Polzahl:
2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


