Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1312CH SPIA CON DIFFUSORE LUMINOSO ROSSO - 2CSK1312CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542005957

Artikelnummer

ABB2CSK1312CH

Herstellernummer

2CSK1312CH

Hersteller

ABB

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Max. Lampenleistung:

0.4 W

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

20000 mm

Gerätetiefe:

20000 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Spia di segnalazione rossa.Componenti della linea Elos Chiara

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie