ABB SPA - ABB2CSK1214CH LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE, 230V - 2CSK1214CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - nein
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8012542032052
Artikelnummer
ABB2CSK1214CH
Herstellernummer
2CSK1214CH
Hersteller
ABB
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Estraibile anti black-out lampada, 230V ~. Riserva di carica pari a 4,5 ore e il tempo di ricarica pari a 10-20 ore. Da abbinare con prese a spina 230V ~ Particolarmente indicata per i codici 2CSK1108CH e 2CSK1109CH.


