Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1202CH TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - 2CSK1202CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

  • Differenzwert - 1...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542007555

Artikelnummer

ABB2CSK1202CH

Herstellernummer

2CSK1202CH

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Differenzwert:

1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

ja

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

0

Thermische Rückkopplung:

Serie

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

55 mm

Höhe:

60 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.5 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Codice Ordine: 2CSK1202CH - Termostati e Cronotermostati, Termostato elettronico estate/inverno