Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1162CH CARICATORE USB, 2,1A, 5 V C.C. - 2CSK1162CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1162CH CARICATORE USB, 2,1A, 5 V C.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542376521

Artikelnummer

ABB2CSK1162CH

Herstellernummer

2CSK1162CH

Hersteller

ABB

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

46 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

45 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Codice Ordine: 2CSK1162CH - Caricatori USB, Caricatore USB, 2,1A, 5 V c.c.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie