ABB SPA - ABB2CSK1161CH CARICATORE USB, 1A, 5VDC NERO - 2CSK1161CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 5...5 V
Packung
24 ST
EAN
8012542354031
Artikelnummer
ABB2CSK1161CH
Herstellernummer
2CSK1161CH
Hersteller
ABB
Max. Ausgangsstrom:
1 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
5...5 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


