ABB SPA - ABB2CSK1133CH PRESA COAX DEMIX DIRETTA, CONN. M/F - 2CSK1133CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 2
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542031659
Artikelnummer
ABB2CSK1133CH
Herstellernummer
2CSK1133CH
Hersteller
ABB
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
2
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
0 mm
Gerätehöhe:
0 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


