Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1125CH CONNETTORE RJ45, CAT.5E, FTP - 2CSK1125CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542004554

Artikelnummer

ABB2CSK1125CH

Herstellernummer

2CSK1125CH

Hersteller

ABB

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Clip

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

ja

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

33 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Codice Ordine: 2CSK1125CH - Connettori RJ, Connettore RJ45, Cat.5e, FTP