Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1118CH PRESA COAX DIRETTA, CONN. MASCHIO, CC. - 2CSK1118CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

Packung

  • 8 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542005056

Artikelnummer

ABB2CSK1118CH

Herstellernummer

2CSK1118CH

Hersteller

ABB

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

0 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

20000 mm

Gerätetiefe:

45000 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Codice Ordine: 2CSK1118CH - Prese TV, Presa coax diretta, conn. maschio, cc.