Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1022CH PULSANTE 1P MANOVRA 16A NO+NC SIMBOLO ON - 2CSK1022CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542001751

Artikelnummer

ABB2CSK1022CH

Herstellernummer

2CSK1022CH

Hersteller

ABB

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Beleuchtung:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

48 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante unipolare di manovra, 1NA e 1NC, 16A, con simbolo ON.Componenti della linea Chiara

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie