ABB SPA - ABB2CSK0718CH PLACCA 7 MOD. METAL BLACK SATINATO - 2CSK0718CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 7
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542156901
Artikelnummer
ABB2CSK0718CH
Herstellernummer
2CSK0718CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
7
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
7
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
209 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
11.5 mm
Einbaubreite:
209 mm
Einbauhöhe:
92 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
228 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie