Startseite

ABB SPA - ABB2CSK0715CH PLACCA 7 MOD. CROMO LUCIDO - 2CSK0715CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - Chrom

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542156604

Artikelnummer

ABB2CSK0715CH

Herstellernummer

2CSK0715CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

Chrom

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

7

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

209 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

92 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Einbaubreite:

209 mm

Tiefe:

11.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

228 mm

Einbauhöhe:

92 mm

Placca metallizata, con finitura lucida e satinata, cromo lucido, 7 moduli.Componenti della linea Elos Chiara

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie