Startseite

ABB SPA - ABB2CSK0475CH PLACCA XITE 4M RAME - 2CSK0475CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Kupfer

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Breite - 88 mm

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542318552

Artikelnummer

ABB2CSK0475CH

Herstellernummer

2CSK0475CH

Hersteller

ABB

Farbe:

Kupfer

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Breite:

88 mm

Höhe:

12 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

Tiefe:

143 mm

Chiara, ,Xite Frame 4M Copper ,2CSK0476CH.