ABB SPA - ABB2CSK0454CH PLACCA 4 MOD. ORO SATINATO - 2CSK0454CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - Gold
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542156505
Artikelnummer
ABB2CSK0454CH
Herstellernummer
2CSK0454CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
Gold
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
4
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
141 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
92 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Einbaubreite:
141 mm
Tiefe:
11.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
168.35 mm
Einbauhöhe:
92 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie