Startseite

ABB SPA - ABB2CSK0417CH PLACCA 4 MOD. METAL BLACK LUCIDO - 2CSK0417CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 4

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542064404

Artikelnummer

ABB2CSK0417CH

Herstellernummer

2CSK0417CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

141 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

11.5 mm

Einbaubreite:

141 mm

Einbauhöhe:

92 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

168.35 mm

Placca metallizata, con finitura lucida e satinata, metal black lucido, 4 moduli.Componenti della linea Elos Chiara

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie