Startseite

ABB SPA - ABB2CSK0376CH PLACCA XITE 3M CHAMPAGNE GOLD - 2CSK0376CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542318859

Artikelnummer

ABB2CSK0376CH

Herstellernummer

2CSK0376CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Einbaubreite:

120 mm

Tiefe:

11.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

148 mm

Einbauhöhe:

88 mm

Codice Ordine: 2CSK0376CH - Placche in Alluminio Xite 3Moduli, Placca Xite 3M Champagne Gold

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie