ABB SPA - ABB2CSK0373CH PLACCA XITE 3M ACCIAO - 2CSK0373CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Aluminium
Oberflächenschutz - gebürstet
Farbe - sonstige
Breite - 88 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.4 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.4 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8012542317654
Artikelnummer
ABB2CSK0373CH
Herstellernummer
2CSK0373CH
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
gebürstet
Farbe:
sonstige
Breite:
88 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
120 mm


