Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ABB SPA - ABB2CSK0311CH PLACCA 3 MODULI, GIALLO PASTELLO - 2CSK0311CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - gelb

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542010357

Artikelnummer

ABB2CSK0311CH

Herstellernummer

2CSK0311CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

gelb

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

119 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

92 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Einbaubreite:

119 mm

Tiefe:

11.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

150 mm

Einbauhöhe:

92 mm

Codice Ordine: 2CSK0311CH - Placche in tecnopolimero 3Moduli, Placca 3 moduli, giallo pastello