Startseite

ABB SPA - ABB2CSK0205CH PLACCA 2 MOD. ROSSO FUOCO - 2CSK0205CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - rot

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542284758

Artikelnummer

ABB2CSK0205CH

Herstellernummer

2CSK0205CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

rot

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

92 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

97 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Einbaubreite:

92 mm

Tiefe:

13 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

Einbauhöhe:

97 mm

Codice Ordine: 2CSK0205CH - Placche in tecnopolimero 2Moduli, Placca 2 moduli rosso fuoco

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie