Startseite

ABB SPA - ABB2CSH258245R2001 73090C PULSANTE ANNULLO E CHIAMATA , SIM - 2CSH258245R2001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - nein

  • Farbe - sonstige

  • Höhe - 70 mm

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542582458

Artikelnummer

ABB2CSH258245R2001

Herstellernummer

2CSH258245R2001

Hersteller

ABB

Mit Anschlussleitung und Stecker:

nein

Farbe:

sonstige

Höhe:

70 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

94 mm

The units replace previous, call and cancel buttons. The mechanical dimensions are comparable, so that the units can also be used as replacements in existing installations. The units are only connected as passive components without a bus connection. The units are intended for use in environments of environmental class 1. The Systevo units can optionally be supplemented with the sealing set for standard installation units (Part No. 88160A/B). This increases the degree of protection for the components from IP 20 to IP 54 .