Startseite

ABB SPA - ABB2CSH258165R2003 THLC-3502-B-05 TASTIERA PENSILE NA , 1 - 2CSH258165R2003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - nein

  • Farbe - sonstige

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542581659

Artikelnummer

ABB2CSH258165R2003

Herstellernummer

2CSH258165R2003

Hersteller

ABB

Mit Anschlussleitung und Stecker:

nein

Farbe:

sonstige

Farbe des Knopfes:

rot

Höhe:

60 mm

Breite:

59 mm

Tiefe:

143 mm

Pear push button with NO logic, 1 LIGHT COMMAND. Have the 7 PIN plug and the 3 meter cable