ABB SPA - ABB2CSH258155R2003 THLC-3401-B-09 TASTIERA PENSILE NA , S - 2CSH258155R2003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Anschlussleitung und Stecker - nein
Farbe - sonstige
Farbe des Knopfes - rot
Höhe - 60 mm
Breite - 59 mm
Packung
1 ST
EAN
8012542581550
Artikelnummer
ABB2CSH258155R2003
Herstellernummer
2CSH258155R2003
Hersteller
ABB
Mit Anschlussleitung und Stecker:
nein
Farbe:
sonstige
Farbe des Knopfes:
rot
Höhe:
60 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
143 mm
Pear push button with NO logic, NO LIGHT COMMAND. Have the 7 PIN plug and the 3 meter cable
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


