ABB SPA - ABB2CSH258085R2013 74913FJ PULSANTE ANTIVANDALO DI PRESENZ - 2CSH258085R2013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Anschlussleitung und Stecker - nein
Farbe - sonstige
Höhe - 104 mm
Breite - 30 mm
Tiefe - 104 mm
Packung
1 ST
EAN
8012542580850
Artikelnummer
ABB2CSH258085R2013
Herstellernummer
2CSH258085R2013
Hersteller
ABB
Mit Anschlussleitung und Stecker:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
104 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
104 mm
Pulsante di annullamento antivandalismo Questa nuova gamma di unita antivandalismo offre ulteriori vantaggi: - Pannello frontale in alluminio anodizzato, 4 mm - Design piatto del pulsante, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualita con speciale area di pressione in ceramica traslucida, per soddisfare i requisiti di protezione antivandalismo - Pulsante a corsa breve con percorso di azionamento di soli 1 mm e microinterruttore meccanico integrato, per un feedback tattile quando viene azionato - Area luminosa a LED integrata nella speciale ceramica traslucida e antigraffio dell'area di azionamento per fungere da indicatore di chiamata (rosso) o come indicatore di presenza (verde) - Simbolo dell'infermiere inciso al laser sul pulsante per indicare lafunzione di chiamata secondo DIN VDE 0834 - Generatore di segnale per l'inoltro di chiamata acustico integrato nella versione di annullamento Per quanto riguarda il cablaggio, questo e anche equivalente a quello utilizzato con i precedenti pulsanti a sensore


