Startseite

ABB SPA - ABB2CSE1518EL TASTO 1/2 MOD., CON SIMB.FRECCIA VERT.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSE1518EL TASTO 1/2 MOD., CON SIMB.FRECCIA VERT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542639305

Artikelnummer

ABB2CSE1518EL

Herstellernummer

2CSE1518EL

Hersteller

ABB

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK02

TASTO 1 2 MOD. CON SIMB.FRECCIA VERT.