ABB SPA - ABB2CSE1147EL PRESA TV/SAT, PASSANTE, CON. M/F DEMIX - 2CSE1147EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 2
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542185550
Artikelnummer
ABB2CSE1147EL
Herstellernummer
2CSE1147EL
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
2
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
anthrazit
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


