ABB SPA - ABB2CSE1121EL CONNETTORE TELEFONICO, RJ11 - 2CSE1121EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542641704
Artikelnummer
ABB2CSE1121EL
Herstellernummer
2CSE1121EL
Hersteller
ABB
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
3
Farbe:
schwarz
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Schutzart (IP):
IP20


