ABB SPA - ABB2CSE1024EL PULSANTE 1P NA, 16A CON DIFFUSORE ROSSO - 2CSE1024EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542635604
Artikelnummer
ABB2CSE1024EL
Herstellernummer
2CSE1024EL
Hersteller
ABB
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Tiefe der Gerätedose:
48 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie