ABB SPA - ABB2CSE0607SMP PLACCA SMART TECN. 6M, GRIGIO PIETRA - 2CSE0607SMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal - 6
Anzahl der Einheiten vertikal - 0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Packung
1 ST
EAN
8012542653905
Artikelnummer
ABB2CSE0607SMP
Herstellernummer
2CSE0607SMP
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
6
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
satiniert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
194.6 mm
Höhe:
86.2 mm
Tiefe:
18 mm
Einbaubreite:
194.6 mm
Einbauhöhe:
86.2 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
140 mm


