ABB SPA - ABB2CSE0407SMP PLACCA SMART TECN. 4M, GRIGIO PIETRA - 2CSE0407SMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542653806
Artikelnummer
ABB2CSE0407SMP
Herstellernummer
2CSE0407SMP
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
146.6 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86.2 mm
Oberflächenschutz:
satiniert
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Einbaubreite:
146.6 mm
Tiefe:
15 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
110 mm
Einbauhöhe:
86.2 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie