Startseite

ABB SPA - ABB2CQG505566R1011 FA-THC-D - SENSORE SMART TEMP RH CO2 DIS - 2CQG505566R1011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -10...50 °C

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006588616

Artikelnummer

ABB2CQG505566R1011

Herstellernummer

2CQG505566R1011

Hersteller

ABB

Messbereich:

-10...50 °C

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

86 mm

Tiefe:

19 mm

Höhe:

129 mm

ABB FusionAir Smart Sensor Temperature + RH + CO₂ + Display.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie