ABB SPA - ABB2CQG505564R1011 FA-TH-D - SENSORE SMART TEMP RH DISP - 2CQG505564R1011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -10...50 °C
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005156588
Artikelnummer
ABB2CQG505564R1011
Herstellernummer
2CQG505564R1011
Hersteller
ABB
Messbereich:
-10...50 °C
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
86 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
129 mm
ABB FusionAir Smart Sensor Temperature + RH + Display.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


