ABB SPA - ABB2CKA006220A0237 ZENIT FAH 2 PULS.1 ATT.TAPP.SBA-F-1.1.PB - 2CKA006220A0237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Max. Schaltleistung - 920 W
Packung
1 ST
EAN
4011395187401
Artikelnummer
ABB2CKA006220A0237
Herstellernummer
2CKA006220A0237
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Max. Schaltleistung:
920 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Schaltstrom ohmsch:
4 A
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


