ABB SPA - ABB2CDG120082R0011 IS/S 8.1.1 IP SWITCH 8 PORTE - 2CDG120082R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - nein
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4053546045512
Artikelnummer
ABB2CDG120082R0011
Herstellernummer
2CDG120082R0011
Hersteller
ABB
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
nein
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
140 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
64 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
90 mm
Max. Leistungsaufnahme:
1.4 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


