Startseite

ABB SPA - ABB1SPE007717F9911 Transparente Tur - 1SPE007717F9911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Breite - 320 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8712507130310

Artikelnummer

ABB1SPE007717F9911

Herstellernummer

1SPE007717F9911

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

320 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

256 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

382 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Codice Ordine: 1SPE007717F9911 - Accessori, Porta trasparente 24M/48M MISTRAL41W

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie