ABB SPA - ABB1SPE007717F9907 PORTA CIECA 54M MISTRAL41W - 1SPE007717F9907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP41
Breite - 430 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8712507130273
Artikelnummer
ABB1SPE007717F9907
Herstellernummer
1SPE007717F9907
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
430 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
382 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
124 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


