Startseite

ABB SPA - ABB1SPE007715F5650 MOSTRINA X MCB 12M RAL9016 - 1SPE007715F5650

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 230 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8712507128171

Artikelnummer

ABB1SPE007715F5650

Herstellernummer

1SPE007715F5650

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

230 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Höhe:

50 mm

RAL-Nummer:

9016

Codice Ordine: 1SPE007715F5650 - Accessori, Mostrina x MCB 12M Ral9016

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie