ABB SPA - ABB1SLM004100A1942 PETTINE FERMACAVI MISTRAL41F - 1SLM004100A1942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 306 mm
Höhe - 228 mm
Tiefe - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
8000126133882
Artikelnummer
ABB1SLM004100A1942
Herstellernummer
1SLM004100A1942
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
306 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
225 mm
Codice Ordine: 1SLM004100A1942 - Accessori, Pettine fermacavi MISTRAL41F


