Startseite

ABB SPA - ABB1SLM004100A1912 PORTA CIECA 36M / 72M MISTRAL41F - 1SLM004100A1912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Breite - 430 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126120042

Artikelnummer

ABB1SLM004100A1912

Herstellernummer

1SLM004100A1912

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

430 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

293 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

108 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Codice Ordine: 1SLM004100A1912 - Accessori, Porta cieca 36M/72M MISTRAL41F

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie