ABB SPA - ABB1SLM004100A1908 PORTA CIECA 24M / 48M MISTRAL41F - 1SLM004100A1908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP41
Breite - 320 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126120486
Artikelnummer
ABB1SLM004100A1908
Herstellernummer
1SLM004100A1908
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
320 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
293 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
108 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


