Startseite

ABB SPA - ABB1SL1938A00 PASSACAVO D 32 - 1SL1938A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Membran

  • Typ - sonstige

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126100570

Artikelnummer

ABB1SL1938A00

Herstellernummer

1SL1938A00

Hersteller

ABB

Ausführung:

Membran

Typ:

sonstige

Breite:

38 mm

Höhe:

38 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Gummi

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

132...132

Stärke:

5 mm

MISTRAL65-65H Accessories, Cable gland Ø 32

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie