ABB SPA - ABB1SL1936A00 PASSACAVO D 20 - 1SL1936A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Membran
Typ - sonstige
Breite - 28 mm
Höhe - 28 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126102987
Artikelnummer
ABB1SL1936A00
Herstellernummer
1SL1936A00
Hersteller
ABB
Ausführung:
Membran
Typ:
sonstige
Breite:
28 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Gummi
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
120...120
Stärke:
5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


