Startseite

ABB SPA - ABB1SL0470A00 KIT GEMINI ORIZZONTALE TG. 3 - 1SL0470A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Breite - 730 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 83 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126046229

Artikelnummer

ABB1SL0470A00

Herstellernummer

1SL0470A00

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Breite:

730 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

83 mm

Codice Ordine: 1SL0470A00 - Accessori, KIT GEMINI ORIZZONTALE TG. 3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie