ABB SPA - ABB1SL0458A00 KIT LUCCHETTABILITA GEMINI - 1SL0458A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 54 mm
Höhe - 28 mm
Tiefe - 260 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126277357
Artikelnummer
ABB1SL0458A00
Herstellernummer
1SL0458A00
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
260 mm
Codice Ordine: 1SL0458A00 - Accessori, KIT LUCCHETTABILITA' GEMINI
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


