ABB SPA - ABB1SL0456A00 COPERTURA INTEGRALE GEMINI TG.6 - 1SL0456A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 330 mm
Farbe - grau
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126270907
Artikelnummer
ABB1SL0456A00
Herstellernummer
1SL0456A00
Hersteller
ABB
Breite:
900 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


