Startseite

ABB SPA - ABB1SL0455A00 COPERTURA INTEGRALE GEMINI TG.5 - 1SL0455A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Tiefe - 330 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126270877

Artikelnummer

ABB1SL0455A00

Herstellernummer

1SL0455A00

Hersteller

ABB

Breite:

500 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

330 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Codice Ordine: 1SL0455A00 - Accessori, COPERTURA INTEGRALE GEMINI TG.5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie