ABB SPA - ABB1SL0454A00 COPERTURA INTEGRALE GEMINI TG.4 - 1SL0454A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 51.5 mm
Tiefe - 230 mm
Farbe - grau
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
EAN
8000126277500
Artikelnummer
ABB1SL0454A00
Herstellernummer
1SL0454A00
Hersteller
ABB
Breite:
500 mm
Höhe:
51.5 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


