Startseite

ABB SPA - ABB1SL0452A00 COPERTURA INTEGRALE GEMINI TG.2-3 - 1SL0452A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 51.5 mm

  • Tiefe - 230 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126277470

Artikelnummer

ABB1SL0452A00

Herstellernummer

1SL0452A00

Hersteller

ABB

Breite:

375 mm

Höhe:

51.5 mm

Tiefe:

230 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Codice Ordine: 1SL0452A00 - Accessori, COPERTURA INTEGRALE GEMINI TG.2-3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie