ABB SPA - ABB1SL0434A00 TELAIO FISSO FE ZN. PAVIM.TG.4 - 1SL0434A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 240 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126266870
Artikelnummer
ABB1SL0434A00
Herstellernummer
1SL0434A00
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
70 mm
Telaio fisso, in abbinamento allo zoccolo serve per ancoraggi su pavimenti o zoccoli gettati.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


