Startseite

ABB SPA - ABB1SL0433A00 TELAIO FISSO FE ZN. PAVIM.TG.2-3 - 1SL0433A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 415 mm

  • Höhe - 240 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126266849

Artikelnummer

ABB1SL0433A00

Herstellernummer

1SL0433A00

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

415 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

70 mm

Telaio fisso, in abbinamento allo zoccolo serve per ancoraggi su pavimenti o zoccoli gettati.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie